Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Register 12650000 A-Z DIN A5 16,5x21cm 20Bl. PP grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/878/l017878k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/878/l017878k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-121036180
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12650000
EAN/GTIN:
     4002432301652
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton.
Weitere Informationen:
Maße:
16,5 x 21 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A5
Taben:
A-Z
Grammatur:
250
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Deckblatt vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgeräte
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
grau
Anzahl der Registerblätter:
20 Registerblätter
Werbliche Produkttypbezeichnung:
A-Z Register
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Stärke:
0,12
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
375
1
€ 5,49*
ab € 2,21*
€ 3,76*
2 Tage
375
1
€ 4,99*
ab € 2,35*
€ 3,98*
2 Tage
27
1
€ 5,95*
ab € 2,36*
€ 4,00*
11 Tage
375
1
€ 5,87*
ab € 2,40*
€ 4,10*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,46*
€ 4,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4202
ab € 6,32*
Zubehör
Herma
5078
ab € 6,10*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.