Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Plastikregister Jan-Dez 12546001 A4 PP ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/718/a006718o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/718/a006718o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-121037801
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12546001
EAN/GTIN:
     4002432367849
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastikregister mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton (250 g/m²) in attraktiver Optik und Taben mit Monatsaufdruck für ein schnelles Sortieren und Wiederfinden der Unterlagen.
Weitere Informationen:
Maße:
22,5 x 29,7 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Taben:
Jan.-Dez.
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
Deckblatt vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
weiß
Anzahl der Registerblätter:
12 Registerblätter
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Monatsregister
Stärke:
0,12
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,49*
ab € 2,31*
€ 3,34*
9 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,87*
ab € 2,47*
€ 3,56*
1 Tag
36
1
€ 5,95*
ab € 2,62*
€ 4,47*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,57*
€ 4,54*
1 Tag
4605
15
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 5,40867*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
611402
ab € 0,90*
Ähnlich
Soennecken
1534
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.