Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Register 1-12 675027 DIN A4 PP farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/261/a006261v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/261/a006261v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-121049900
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     675027
EAN/GTIN:
     4005546600277
Suchbegriffe:
EDV-Register
Farbregister
farbige Register
Kunststoff-Register
DURABLE Zahlenregister DIN A4 1-12 Polypropylen mehrfarbig
Weitere Informationen:
Maße:
21/22 x 29,7 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Taben:
1-12
Ausführung der Lochung:
11fach Lochung
Deckblatt vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
mehrfarbig
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Zahlenregister
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,31*
€ 1,87*
6 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,4225*
€ 2,0025*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,26*
€ 2,21*
10 Tage
29
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,37*
€ 2,41*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,50*
€ 2,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
616302
ab € 1,36*
Ähnlich
Durable
616402
ab € 1,73*
Ähnlich
Durable
650810
ab € 1,37*
Ähnlich
Durable
650510
ab € 0,53*
Ähnlich
Durable
650410
ab € 4,24*
Ähnlich
Durable
651110
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
651210
ab € 0,65*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 0,91*
Ähnlich
Durable
616002
ab € 1,84*
Ähnlich
Durable
615705
ab € 12,95*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,55*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,77*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,04*
Ähnlich
Durable
652010
ab € 1,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.