Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Register 1577 DIN A4 1-15 volle Höhe PP grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/701/a010701o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/701/a010701o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-121064680
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1577
EAN/GTIN:
     4003630755025
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Soennecken Zahlenregister DIN A4 1-15 Polypropylen grau
Weitere Informationen:
Maße:
22,5 x 29,7 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Taben:
1-15
Ausführung der Lochung:
11fach Lochung
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Zahlenregister
Stärke:
0,12
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,69*
€ 1,33*
2 Tage
659
1
€ 5,95*
ab € 0,73*
€ 1,35*
4 Tage
659
30
Frei Haus
ab € 1,41*
€ 2,38*
4 Tage
444
1
€ 6,95*
ab € 1,44*
€ 2,60*
2 Tage
461
1
€ 5,59*
ab € 1,45*
€ 2,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
12240085
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.