Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Trennstreifen Duo 400014012 160g Karton grün 60 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/318/a007318r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/318/a007318r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-121219960
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     400014012
EAN/GTIN:
     3045050094606
Suchbegriffe:
Akten-Fahne
Akten-Schwanz
Aktenfahne
Aktenschwanz
Die Trennstreifen Oxford DUO bringen mit modernen Farben Abwechslung in die Papier-Organisation. Flexible Nutzung der Trennstreifen durch Lochung der Längs- und Querseite, ermöglicht horizontales Abheften, wie gewohnt oder vertikale Nutzung, um z. B. mit Registern sortierte Papiere weiter zu unterteilen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DUO
Maße:
24 x 10,5 cm (B x H)
Grammatur:
160
Ausführung der Lochung:
2fach Lochung
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Karton, recycelt
Farbe:
grün
Packungsmenge:
60 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trennstreifen DUO
Weitere Suchbegriffe: Trennblatt, Trennblätter, Trenn-Laschen, Trennlaschen, Trennstreifen, trennstreifen, Aktenfahnen, Aktenschwänze, Aktenzungen, Ordnerstreifen, Trenn, Trennkarten, Trennpappen, Zwischenstreifen
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,16*
€ 3,81*
10 Tage
22
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,16*
€ 3,84*
2 Tage
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,26*
€ 3,95*
3 Tage
27
pro Paket
€ 2,90*
ab € 2,27*
€ 3,95*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,24*
€ 4,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,06*
€ 4,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,03734* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.