| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-121220930 Herst.-Nr.: 50530 EAN/GTIN: 4003969042377 |
| |
|
| | |
| Trennstreifen 10,5 x 24 cm (B x H) 190g/m² Karton rot 100 St./Pack. Weitere Informationen: | | Maße: | 10,5 x 24 cm (B x H) | Grammatur: | 190 | Ausführung der Lochung: | 2fach Lochung | Werkstoff: | Karton | Farbe: | rot | Packungsmenge: | 100 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Trennstreifen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenfahnen, Aktenschwanz, Aktenschwänze, Aktenzungen, Ordnerstreifen, Trenn, Trennblatt, Trennblätter, Trennkarten, Trennpappen, Zwischenstreifen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 0,90* | € 1,71* | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 0,93* | € 1,80* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,57* | € 9,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0093* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|