Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falken Register 80001993 DIN A4 6teilig Manilakarton farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/450/a013450f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/450/a013450f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-121276892
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     80001993
EAN/GTIN:
     4014481526610
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Falken Ordnerregister DIN A4, Überbreite blanko Manilakarton mehrfarbig 6 Registerblätter
Weitere Informationen:
Maße:
24,5 x 29,7 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Grammatur:
220
Taben:
blanko
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Deckblatt vorhanden:
Nein
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manilakarton
Farbe:
mehrfarbig
Anzahl der Registerblätter:
6 Registerblätter
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerregister
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 0,77*
€ 1,23*
1 Tag
2365
1
€ 5,49*
ab € 0,81*
€ 1,49*
1 Tag
277
1
€ 5,95*
ab € 0,85*
€ 1,57*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,82*
€ 1,58*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,96*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.