Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falken Register 80086390 DIN A4 10teilig Manilakarton farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/450/a013450h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/450/a013450h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-121276992
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     80086390
EAN/GTIN:
     4014481523015
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Falken Ordnerregister DIN A4, Überbreite blanko Manilakarton mehrfarbig 10 Registerblätter
Weitere Informationen:
Maße:
24,5 x 29,7 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Grammatur:
220
Taben:
blanko
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Deckblatt vorhanden:
Nein
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manilakarton
Farbe:
mehrfarbig
Anzahl der Registerblätter:
10 Registerblätter
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerregister
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1526
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,01*
€ 1,78*
2 Tage
313
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,02*
€ 1,80*
10 Tage
112
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,03*
€ 1,86*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,04*
€ 1,90*
2 Tage
1526
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,16*
€ 2,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.