Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Plastikregister A4 PP 1288 bedruckt mit Monaten Jan.-Dezember


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/718/a006718p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/718/a006718p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-121652980
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12880085
EAN/GTIN:
     4002432341511
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastikregister mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton (250 g/m²) und Taben mit Monatsaufdruck für ein schnelles Sortieren und Wiederfinden der Unterlagen.
Weitere Informationen:
Maße:
23,8 x 18 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Taben:
Dez.-Jan.
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Deckblatt vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
grau
Anzahl der Registerblätter:
12 Registerblätter
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Monatsregister
Stärke:
0,12
Ausführung des Registers:
halbe Höhe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
130
1
€ 5,49*
ab € 1,21*
€ 2,13*
10 Tage
130
1
€ 5,87*
ab € 1,21*
€ 2,18*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,26*
€ 2,23*
1
€ 6,95*
ab € 1,26*
€ 2,29*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,31*
€ 2,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4202
ab € 6,29*
Zubehör
Herma
5078
ab € 6,08*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.