Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Beschriftungsschild ALPHA 24650001 weiß 100 St./Pack.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/556/a007556o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/556/a007556o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-122056301
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24650001
EAN/GTIN:
     4002432305353
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Klebereiter
Selbstklebereiter
Für Leitz Hängeregistratur, OC Plus und Pendelregistratur.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ALPHA®
Verwendung für Produkt:
Leitz SERIE 18, Hängeregistratur, OC Plus, Pendelregistratur
Maße:
50 x 15 mm (B x H)
Grammatur:
190
max. Druckzeilen:
3 Druckzeilen
selbstklebend:
Nein
wieder ablösbar:
Ja
Werkstoff:
Karton
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Beschriftungsschild ALPHA®
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, Reitereinlage, beschriftungs etiketten, Beschriftungsschildchen, Beschriftungsschilder, Blankoschildchen, Einsteckschildchen, Einsteckschilder, Hängeregistratur-/Zubehöre, Hängeregistraturzubehöre, Registraturschilder, Reiterbeschriftungsschilder, Schilder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Beutel
€ 5,49*
ab € 1,84*
€ 3,32*
7 Tage
4
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 1,97*
€ 3,58*
1 Tag
84
1
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 2,02*
€ 3,61*
Lager 1375
1
pro Beutel
€ 7,95*
ab € 2,05*
€ 3,77*
1 Tag
3
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 3,78*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,77*
€ 4,49
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,03*
€ 3,61
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,86*
€ 3,40
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,74*
€ 3,26
pro Beutel
ab 60 Beutel
€ 2,65*
€ 3,15
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,53*
€ 3,01
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 2,05*
€ 2,44
pro Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0205* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
19020001
ab € 0,51*
Sonstiges
Leitz
19010035
ab € 1,44*
Sonstiges
Leitz
19010015
ab € 1,56*
Sonstiges
Leitz
19010055
ab € 1,56*
Sonstiges
Leitz
19010045
ab € 1,57*
Sonstiges
Leitz
19010025
ab € 1,44*
Sonstiges
Leitz
19010001
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.