Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falken Hängetasche 11287794 Leinenfrösche braun 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/318/a010318y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/318/a010318y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-122086070
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     11287794
EAN/GTIN:
     4014481086930
Suchbegriffe:
Hänge-Tasche
Hängetasche
Hängetasche Registratur
hängetaschen a4
Falken Hängetasche UniReg DIN A4 230g/m² Manilakarton, recycelt naturbraun 5 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
UniReg
Verwendung für Hängeregistratur:
Falken Hängeregistratur
Maße:
34,7 x 26 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
230
max. Anzahl der Blätter:
300 Bl. (80 g/m²)
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Seitenbegrenzung vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manilakarton, recycelt
Farbe:
naturbraun
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängetasche UniReg
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hängetasche, Hängehefter, Hängemappen, Hängeregister, Hängesammler, Hängetaschen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
23
€ 5,87*
ab € 4,07*
€ 6,70*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 4,04*
€ 6,75*
2 Tage
284
€ 5,95*
ab € 4,32*
€ 6,97*
4 Tage
284
€ 6,90*
ab € 7,44*
€ 18,97*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,75*
€ 8,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,75*
€ 6,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,59*
€ 6,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,36*
€ 6,38
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,15*
€ 6,13
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,808* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.