Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Stehsammler Plus 24760035 DIN A4 78mm PS blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/939/a006939c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/939/a006939c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-123030250
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24760035
EAN/GTIN:
     4002432305513
Suchbegriffe:
Kassetten-Registratur
Kassettenregistratur
Steh-Registratur
Stehregistratur
Besonders robuste und stabile Ausführung. Sehr flexibel, da sowohl im Quer- wie auch im Hochformat verwendbar. Mit einer hohen Vorderseite, um die Dokumente sicher zu halten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Plus
Maße:
7,8 x 30 x 27,8 cm (B x H x T)
Höhe (vorne):
70
Höhe (hinten):
300
Für Papierformat:
DIN A4
max. Füllhöhe an Papier:
70
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Lieferung gefaltet:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehsammler Plus
Weitere Suchbegriffe: Stehsammler für Einstellmappen, Archivstehsammler, Stehsammler, Zeitschriftenbox, Zeitschriftenkassette, Zeitschriftensammler, stehsammler a4 leitz blau, kassettenregistratur, archivstehsammler leitz, Ablagen, Ablagesysteme, Archivsammler, Katalogständer, Magazinboxen, Magazinständer, Standordner, Stehordner, Zeitschriftenboxen, Zeitschriftenständer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 3,17*
€ 4,70*
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 3,37*
€ 5,02*
1
€ 4,30*
ab € 3,24*
€ 5,46*
2 Tage
18
1
€ 5,95*
ab € 3,29*
€ 5,55*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,35*
€ 5,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52270035
ab € 2,11*
Zubehör
Leitz
52771062
ab € 39,33*
Zubehör
Leitz
52771064
ab € 39,43*
Zubehör
Leitz
60050002
ab € 2,24*
Zubehör
Leitz
52390035
ab € 20,02*
Zubehör
Leitz
24760025
ab € 3,35*
Zubehör
Leitz
52771036
ab € 5,16*
Zubehör
Leitz
52771051
ab € 5,24*
Zubehör
Leitz
52771023
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.