Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-123206500 Herst.-Nr.: 1623 EAN/GTIN: 4003630028280 |
| |
|
| | |
| Der Stehsammler eignet sich besonders für Unterlagen auf die Sie schnellen Zugriff benötigen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | oeco | Maße: | 7,5 x 32,1 x 24,5 cm (B x H x T) | Für Papierformat: | DIN A4, DINC4 | max. Anzahl der Blätter: | 700 Bl. (80 g/m²) | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | Archivdruck vorhanden: | Nein | Griffloch vorhanden: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®) | Werkstoff: | Hartpappe, recycelt | Farbe: | grau/schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Stehsammler oeco | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler pappe, stehsammler karton, stehsammler, Ablagen, Ablagesysteme, Archivsammler, Katalogständer, Magazinboxen, Magazinständer, Standordner, Stehordner, Zeitschriftenboxen, Zeitschriftenständer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 4,22* | € 7,23* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 4,49* | € 7,35* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,23* | € 11,39* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 7,63* | € 11,65* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 7,84* | € 19,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|