Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAPESCO Locher 825 1030 bis maximal 25Bl. Metall sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/536/a009536c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/536/a009536c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124003690
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1030
EAN/GTIN:
     5018505000086
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Für zuverlässiges, langlebiges und konsequentes Lochen. Klappe für Konfetti-Fach für schnelle und einfache Entleerung. Mit Namensschildfenster für einfache Kennzeichnung und sperrbarem Griffschalter für einfache Lagerung. 15 Jahre Garantie gegen Material- und Herstellungsfehler.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
825
Maße:
11 x 5,9 x 10 cm (B x H x T)
Lochung:
8
Lochdurchmesser:
6
max. Anzahl der Blätter:
25 Bl. (80 g/m²)
Anzahl der Stanzsegmente:
2 Stanzsegmente
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Gewicht:
420
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Locher 825
Weitere Suchbegriffe: bürolocher 25 blatt, bürolocher, rapesco bürolocher, Lochgeräte, Lochstanzer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,56*
€ 6,02*
1 Tag
283
1
€ 5,95*
ab € 3,70*
€ 6,12*
1
€ 5,50*
ab € 3,19*
€ 6,12*
9 Tage
13
1
€ 5,87*
ab € 3,97*
€ 6,52*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,87*
€ 6,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapesco
PF827PB2
ab € 3,83*
Ähnlich
Soennecken
3279
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.