Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAPESCO Doppellocher 720 1054 20Blatt 4fach-Lochung schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/015/a011015q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/015/a011015q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124013890
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1054
EAN/GTIN:
     5018505000109
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Der Rapesco 720 Doppellocher ist ein praktisches Gerät mit einer robusten Metallbasis für verbesserte Stabilität und Langlebigkeit. Mit einer verstellbaren Papierführung für genaue Loch-Positionierung und einem sperrbaren Griffschalter für einfache Lagerung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
720
Maße:
25,8 x 4,5 x 8,2 cm (B x H x T)
max. Einstellformat:
DIN B4
max. Anzahl der Blätter:
22 Bl. (80 g/m²)
Anzahl der Stanzsegmente:
4 Stanzsegmente
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Gewicht:
960
Garantiedauer:
15 Jahre
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Doppellocher 720
Griffniederhalter vorhanden:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
59
1
€ 5,95*
ab € 8,36*
€ 12,53*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 8,24*
€ 12,74*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,71*
€ 13,40*
8 Tage
10
1
€ 5,87*
ab € 10,01*
€ 14,80*
1
€ 8,95*
ab € 10,04*
€ 15,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rapesco
1348
ab € 10,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.