Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Locher NeXXt 50050095 max. 25Bl. Metall/Kunststoff sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/497/a010497b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/497/a010497b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124054090
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50050095
EAN/GTIN:
     4002432354535
Suchbegriffe:
Abfallkasten Locher
Bürolocher
Handlocher
Locher
Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transparentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
NeXXt 5005
Maße:
10,1 x 10,9 x 12,1 cm (B x H x T)
Lochung:
8
Lochdurchmesser:
5,5
max. Einstellformat:
DIN A4, Folio
max. Anzahl der Blätter:
25 Bl. (80 g/m²)
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2,5
Anzahl der Stanzsegmente:
2 Stanzsegmente
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Gewicht:
322
Garantiedauer:
10 Jahre
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Locher NeXXt 5005
Griffmulde vorhanden:
Ja
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
252
1
€ 5,49*
ab € 6,03*
€ 9,28*
1
€ 4,00*
ab € 6,32*
€ 9,48*
1
€ 4,30*
ab € 6,51*
€ 9,65*
10 Tage
258
1
€ 5,87*
ab € 6,50*
€ 9,66*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 6,84*
€ 10,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,79*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,79*
Zubehör
Leitz
51380025
ab € 13,93*
Zubehör
Leitz
51380095
ab € 14,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.