Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid Heftklammer Standard 24869200 23/8 1.000 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/997/a012997a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/997/a012997a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124057200
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24869200
EAN/GTIN:
     7313468692001
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Tackerklammer
Mit scharfen Enden für beste Durchdringung des Papiers.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Standard
Typbezeichnung der Heftklammern:
23/8
Verwendung für Produkt:
Rapid Blockheftgeräte HD70, HD110, HD210
Heftleistung:
40 Bl. (80 g/m²)
Material:
Stahl, verzinkt
Farbe:
silber
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftklammer Standard
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, tackerklammer, Heftklammerkassetten, Heftklammern, Heftnadeln, Klammern, Tackermunitionen, Tackernadeln
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
102
€ 5,95*
ab € 0,82*
€ 1,53*
1 Tag
87
€ 5,49*
ab € 0,83*
€ 1,56*
9 Tage
58
€ 5,87*
ab € 0,82*
€ 1,57*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 0,83*
€ 1,60*
1 Tag
87
€ 4,99*
ab € 1,03*
€ 1,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,60*
€ 1,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00083* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novus
042-0040
ab € 1,19*
Ähnlich
Rapid
24867600
ab € 0,30*
Ähnlich
Rapid
24863400
ab € 0,50*
Ähnlich
Rapid
24867400
ab € 2,62*
Ähnlich
Rapid
24867700
ab € 1,22*
Ähnlich
Rapid
24869300
ab € 0,90*
Ähnlich
Rapid
24869900
ab € 1,36*
Ähnlich
Rapid
24869500
ab € 1,10*
Ähnlich
Rapid
24869600
ab € 1,11*
Ähnlich
Rapid
24869100
ab € 0,71*
Ähnlich
Rapid
24869800
ab € 1,24*
Ähnlich
Rapid
24860000
ab € 1,83*
Ähnlich
Rapid
24860100
ab € 4,46*
Ähnlich
Rapid
24862100
ab € 1,32*
Ähnlich
Rapid
24861300
ab € 0,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.