Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Doppellocher 51320085 max. 40Bl. Metall grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/060/l017060n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/060/l017060n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124073285
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     51320085
EAN/GTIN:
     4002432316793
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Sicher einrastende und übersichtlich beschriftete Anschlagschiene. Möbelschonender Abfallkasten, der beim Entleeren am Locher bleibt und sich dadurch leicht wieder schließen lässt.
Weitere Informationen:
Maße:
16,4 x 8,7 x 27,5 cm (B x H x T)
Lochung:
8 x 8 x 8
Lochdurchmesser:
5,5
max. Einstellformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter:
40 Bl. (80 g/m²)
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
4
Anzahl der Stanzsegmente:
4 Stanzsegmente
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Gewicht:
940
Garantiedauer:
10 Jahre
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Doppellocher
Weitere Suchbegriffe: Anschlagschiene (Locher), Locher-Anschlagschiene, bürolocher leitz, bürolocher, Doppellocher, Lochgeräte, Lochstanzer, Speziallocher, Stanzgeräte
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 50,42*
€ 67,13*
€ 5,50*
ab € 50,62*
€ 69,45*
1 Tag
11
€ 5,95*
ab € 53,36*
€ 70,39*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 52,50*
€ 71,58*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 57,10*
€ 75,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17250089
ab € 0,77*
Zubehör
Leitz
50080030
ab € 6,64*
Zubehör
Leitz
50080050
ab € 6,62*
Zubehör
Leitz
50080020
ab € 7,03*
Zubehör
Leitz
50080025
ab € 6,60*
Zubehör
Leitz
51230000
ab € 9,97*
Zubehör
Leitz
51820084
ab € 218,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.