Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Heftgerät NeXXt 55021026 30Bl. Metall rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/063/y000063f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/063/y000063f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124204930
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55021026
EAN/GTIN:
     4002432135257
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Die Heftgeräte WOW in trendigen Farben. Perfekte Heftung mit patentierter Direct Impact Technology. Drehbarer Amboss ermöglicht offene und geschlossene Heftung, zum Nageln wird das Heftgerät um 180° aufgeklappt. 10 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
NeXXt WOW 5502
Maße:
4,2 x 5,8 x 15,1 cm (B x H x T)
Heftklammertyp:
24/6, 26/6
Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Heftleistung:
30 Bl. (80 g/m²)
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
38
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 200 Heftklammern 24/6
Gewicht:
271
Material:
Metall/Kunststoff
Farbe:
rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftgerät NeXXt WOW 5502
Ladekapazität:
100 x 24/6, 140 x 26/6
Integrierter Klammerentferner vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, leitz bürohefter, bostitch, Bürotacker, Flachheftgeräte, Handtacker, Hefter, Heftgeräte, Heftklammergeräte, Minihefter, Miniheftgeräte, Tacker, Tischhefter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,17*
€ 20,92*
€ 5,50*
ab € 14,08*
€ 20,93*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 14,50*
€ 21,47*
2 Tage
3
€ 4,99*
ab € 15,00*
€ 21,58*
2 Tage
20
€ 5,95*
ab € 15,13*
€ 21,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,58*
Zubehör
Leitz
55700000
ab € 0,35*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,01692*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.