Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid Heftklammerkassette 5050 20993500 verzinkt 5.000 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/149/y000149m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/149/y000149m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124208000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     20993500
EAN/GTIN:
     7313469935008
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
Flachklammern-Magazin
Für einfaches Nachladen des Heftgeräts. Material der Klammern: Stahldraht, gehärtet, verzinkt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
5050
Verwendung für Produkt:
Rapid Elektroheftgerät 5050e
Heftleistung:
50 Bl. (80 g/m²)
Material der Klammern:
Stahl
Farbe:
weiß/blau
Packungsmenge:
5.000 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftklammerkassette 5050
Weitere Suchbegriffe: Hefter-Kassette, Heftkassette, Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, büro-heftklammern verzinkt, büro heftklammern, büro-heftklammern rapid, Heftgerätezubehöre, Heftklammerkassetten, Heftklammern, Klammern
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
65
€ 5,49*
ab € 27,83*
€ 37,12*
3 Tage
63
€ 2,90*
ab € 29,34*
€ 39,12*
11 Tage
75
€ 5,87*
ab € 31,99*
€ 42,63*
2 Tage
158
€ 5,95*
ab € 32,97*
€ 43,94*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 32,11*
€ 44,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,17*
€ 52,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,94*
€ 52,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,02*
€ 50,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,47*
€ 43,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,47*
€ 42,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,11*
€ 38,21
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00643* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
11830725
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.