Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Registraturlocher 51800025 max. 65Blatt Aluminium rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/534/l017534z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/534/l017534z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124222530
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     51800025
EAN/GTIN:
     4002432364282
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Arretierbarer Hebel zur platzsparenden Aufbewahrung.
Weitere Informationen:
Maße:
22 x 10 x 13 cm (B x H x T)
Lochung:
8
Lochdurchmesser:
5,5
max. Anzahl der Blätter:
65 Bl. (80 g/m²)
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
6,5
max. Einstellformat:
DIN A3
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Anzahl der Stanzsegmente:
2 Stanzsegmente
Gewicht:
1.190
Garantiedauer:
10 Jahre
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Registraturlocher
Griffniederhalter vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Block-Locher, Blocklocher, Kraftlocher, Registratur-Locher, Registraturlocher, blocklocher leitz, blocklocher, Bürolocher, Locher, Lochgeräte, Lochstanzer, Speziallocher, Stanzgeräte
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 5,49*
ab € 36,37*
€ 48,53*
€ 4,00*
ab € 36,18*
€ 49,78*
€ 4,30*
ab € 37,96*
€ 50,83*
2 Tage
11
€ 4,99*
ab € 38,58*
€ 51,44*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 39,60*
€ 54,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55520084
ab € 30,25*
Zubehör
Leitz
51690000
ab € 6,37*
Zubehör
Leitz
51800095
ab € 36,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.