Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid Registraturlocher HDC150 23000600 Guss silber/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/r022/468/r022468c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/r022/468/r022468c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124223292
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     23000600
EAN/GTIN:
     7313460006004
Suchbegriffe:
Block-Locher
Blocklocher
Kraftlocher
Registratur-Locher
Superlocher HDC150, mit selbstzentrierender Anschlagschiene aus Metall, ergonomischer Griff mit Weichgummi, mit hochpräzisions-Lochpfeifen aus hochwertigem Stahl für eine lange Lebensdauer. Scheiben und Lochpfeifen auswechselbar. Mit Lochscheiben-/Lochpfeifen-Fach zur Aufbewahrung im Locher.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Supreme HDC150
Maße:
19,2 x 38,7 cm (B x L)
Lochung:
8
Lochdurchmesser:
5,5
max. Anzahl der Blätter:
150 Bl. (80 g/m²)
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
15
max. Einstellformat:
DIN A4
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Anzahl der Stanzsegmente:
2 Stanzsegmente
Garantiedauer:
5 Jahre
Material der Anschlagschiene:
Metall, ABS Kunststoff
Werkstoff:
Grauguss
Farbe:
silber/orange
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Registraturlocher Supreme HDC150
Weitere Suchbegriffe: Registraturlocher, rapid blocklocher, blocklocher, Bürolocher, Locher, Lochgeräte, Lochstanzer, Speziallocher, Stanzgeräte
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 102,68*
€ 135,12*
10 Tage
3
€ 5,87*
ab € 104,73*
€ 135,17*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 108,89*
€ 138,70*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 117,36*
€ 146,97*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 119,32*
€ 152,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,43*
€ 181,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,13*
€ 170,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,20*
€ 162,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,32*
€ 141,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
5000540
ab € 9,64*
Zubehör
Rapid
23000900
ab € 30,38*
Zubehör
Rapid
23001000
ab € 5,99*
Zubehör
Rapid
23223100
ab € 190,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.