Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Locher 3274 bis 15Blatt Metall blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/354/a010354k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/354/a010354k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124229750
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3274
EAN/GTIN:
     4003630135087
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Rutschfester Boden mit integriertem Namensfeld. Bequem zu entleeren.
Weitere Informationen:
Maße:
7,9 x 10,4 cm (B x H)
Lochung:
8
Lochdurchmesser:
5,5
max. Einstellformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter:
15 Bl. (80 g/m²)
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1,5
Anzahl der Stanzsegmente:
2 Stanzsegmente
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Werkstoff:
Metall
Farbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Locher
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 3,42*
3 Tage
528
1
€ 6,95*
ab € 2,31*
€ 4,14*
1 Tag
1440
1
€ 5,95*
ab € 2,99*
€ 5,16*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,95*
€ 5,27*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,60*
€ 9,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
50380035
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.