Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sax Heftzange 630 0-630-00 40Bl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/358/y000358q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/358/y000358q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124243300
Hersteller:
     Brevillier Urban & Sachs
Herst.-Nr.:
     0-630-00
EAN/GTIN:
     9014400299620
Suchbegriffe:
Handhefter
Handheftzange
Heftzange
heftzange 100 blatt
Mit verstellbarem Amboss.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
630
Maße:
3 x 9,5 x 20 cm (B x H x T)
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6-8, 26/6-8
Heftungsart:
fest/lösbar
Heftleistung:
40 Bl. (80 g/m²)
Nachfülltechnik:
Hinterlademechanik
Gewicht:
382
Werkstoff:
Metall
Farbe:
chrom
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftzange 630
Ladekapazität:
100 x 24/6-8, 150 x 26/6-8
Weitere Suchbegriffe: handhefter, Bürohefter, Bürotacker, Handtacker, Hefter, Heftgeräte, Heftklammergeräte, Heftzangen, Tacker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 7,71*
€ 12,20*
7 Tage
27
€ 5,99*
ab € 8,13*
€ 12,75*
1 Tag
13
€ 5,95*
ab € 8,79*
€ 13,36*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.