Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Heftklammer 55790000 23/15XL verzinkt 1.000 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/232/a011232j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/232/a011232j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124257100
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55790000
EAN/GTIN:
     4002432371136
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Bostitch
Leitz Power Performance P6 Heftklammern für eine optimale Heftleistung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
P6
Heftklammertyp:
23/15XL
Verwendung für Produkt:
Leitz Heftgerät 5553
Heftleistung:
120 Bl. (80 g/m²)
Material:
Stahl, verzinkt
Farbe:
silber
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftklammer P6
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 5,91*
€ 9,15*
7
€ 6,95*
ab € 7,15*
€ 9,90*
3 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 7,00*
€ 10,59*
11 Tage
18
1
€ 5,87*
ab € 7,21*
€ 10,85*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 7,14*
€ 11,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,14* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,60*
Zubehör
Leitz
55530084
ab € 112,22*
Zubehör
Esselte
5571-00-00
ab € 14,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.