Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS Enthefterzange B85 022-0018 Metall chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s016/962/s016962f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s016/962/s016962f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124259300
Hersteller:
     Novus Dahle
Herst.-Nr.:
     022-0018
EAN/GTIN:
     4009729001370
Suchbegriffe:
Enthefter
Entklammerer
Heftklammer-Entferner
Heftklammerentferner
Die praktische Standard-Enthefterzange mit hochglanzvernickelter Oberfläche. Für die kleinen Klammern wie No. 10, Nr. 111 und andere.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
B 85
Maße:
1,8 x 6,9 x 13,2 cm (B x H x T)
Länge:
105
Gewicht:
75
Material des Griffes:
Metall
Werkstoff:
Metall
Farbe:
chrom
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Enthefter B 85
Weitere Suchbegriffe: Heftklammernentferner, Klammer-Entferner, Klammerentferner, Enthefter-Zange, Enthefterzange, Heftklammernentfernerzange, enthefter, Enthefterzangen, Entheftgeräte, Entheftzangen, Enttacker, Enttackerer, Heftklammernenthefter, Klammeraffen, Klammernentferner, Klammerngreifer, Schwiegermutter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
2174
1
€ 5,87*
ab € 1,43*
€ 2,46*
1
€ 6,95*
ab € 1,47*
€ 2,58*
2 Tage
40
1
€ 4,99*
ab € 1,54*
€ 2,61*
2 Tage
100
1
€ 5,95*
ab € 1,54*
€ 2,63*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,61*
€ 2,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.