Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblatt RC Karton 9541101100 A4 chamois/grün 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/117/a013117m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/117/a013117m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125010960
Hersteller:
     Wekre
Herst.-Nr.:
     9541101100
EAN/GTIN:
     4018924941015
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
trennblätter a4 chamois
trennblatt
Trennblatt DIN A4 Karton, 100 % recycelt chamois/grün 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
24 x 30 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
230
Taben:
blanko
Linienaufdruck vorhanden:
Ja
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Karton, 100 % recycelt
Farbe:
chamois/grün
Anzahl der Tabe:
10 Taben
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trennblatt
Weitere Suchbegriffe: trennblatt a4, Trenn, Trennkarten, Trennpappen, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlagen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,87*
€ 6,60*
2 Tage
25
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,05*
€ 6,71*
10 Tage
8
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,33*
€ 7,05*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,38*
€ 7,16*
2 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 5,08*
€ 8,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,60*
€ 7,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0387* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1416
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.