Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-125011610 Herst.-Nr.: 26001208 EAN/GTIN: 4014481241179 |
| |
|
| | |
| Gebrauchsfertig gefaltete Schnellhefter in Intensivfarben. Weitere Informationen: | | Maße: | 26,3 x 31,8 cm (B x H) | Für Papierformat: | DIN A4 | Grammatur: | 240 | Abheftvorrichtung vorhanden: | Nein | Art der Heftung: | kaufmännische Heftung, Amtsheftung | beweglicher Heftfalz vorhanden: | Ja | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Werkstoff: | Manilakarton, recycelt | Material der Heftmechanik: | Metall | Farbe: | gelb | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schnellhefter | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellhefter, schnellhefter a4 pappe, schnellhefter pappe, schnellhefter, Angebotshefter, Archivschnellhefter, Einhängehefter, Hefter, Heftmappen, Mappen, Prospektmappen, Schlaufenhefter, Schnellheftermappen, Sichthefter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,31* | € 0,63* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,33* | € 0,64* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,59* | ab € 0,66* | € 1,24* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,67* | € 1,30* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 1,95* | ab € 1,02* | € 1,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|