Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Heftstreifen 100555013 35x150mm kurz PP grau 25 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/e013/280/e013280z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/e013/280/e013280z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125036180
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100555013
EAN/GTIN:
     4002030038172
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
ELBA Heftstreifen 3,5 x 15 cm (B x H) Polypropylen grau 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
3,5 x 15 cm (B x H)
selbstklebend:
Nein
Heftfalz vorhanden:
Nein
Material der Deckschiene:
Polypropylen
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
grau
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftstreifen
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, abheftstreifen, Ablageheftstreifen, Aktendullis, Fastener, Heftlaschen, Heftrücken, Heftzungen, Kösterhefter, Streifen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
45
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,72*
€ 1,34*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,73*
€ 1,43*
9 Tage
unbekannt
4
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,75*
€ 1,44*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,84*
€ 2,67*
1 Tag
31
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 1,52*
€ 2,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,43*
€ 1,70
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,73*
€ 0,87
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0292* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.