Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Fächermappe WOW 45890051 DIN A4 6Fächer PP eisblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/145/a012145l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/145/a012145l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/145/a012145m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125055052
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     45890051
EAN/GTIN:
     4002432106028
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Die Fächermappen WOW in trendigen Farben mit ausgefallenen Designs und raffinierten Details. Die beste Lösung für die Organisation und Aufbewahrung von verschiedenen Unterlagen unterwegs. Mit beschriftbaren Taben und ein Zusatzfach für sonstige Utensilien und Notizbücher.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
WOW
Maße:
25,4 x 33 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter:
250 Bl. (80 g/m²)
Verschluss:
Gummizugverschluss
Material des Einbandes:
Polypropylen
Oberflächenstruktur:
geprägt
Farbe:
eisblau
Farbe des Fächerblocks:
transparent
Anzahl der Fächer:
6 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fächermappe WOW
Weitere Suchbegriffe: Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Projektmappe, eckspanner a4 leitz, projektmappe, leitz projektmappe, Businessmappen, Dokumentenmappen, Fächermappen, Mappen, Ordnungsmappen, Projektmappen, Sammelmappen, Sortiermappen, Vorsortierer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,84*
€ 11,97*
8 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,88*
€ 11,98*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,92*
€ 12,43*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,32*
€ 12,63*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,09*
€ 12,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
41850051
ab € 1,893*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.