Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAPESCO Fächermappe SupaFile 1552 DIN A4+ 13Fächer farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/149/a012149x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/149/a012149x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/262/a012262i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125055592
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1552
EAN/GTIN:
     5018505016674
Suchbegriffe:
Fächer-Stehsammler
Fächerbox Stehsammler
Arbeitsmappe
Businessmappe
Mit den Registeretiketten kann jedes Fach der SupaFile Plus benannt werden und das freistehende Design erleichtert das Einlegen und Sortieren von Dokumenten. Größer als der Vorgänger, bietet das neue Modell Stauraum für Foolscap Dokumententaschen und A4 Briefumschläge und ermöglicht somit eine schnelle und einfache Lagerung. Die robuste Fächermappe hat Griffausschnitte und ist somit leicht zu Transportieren, ohne die Dokumente zu zerknicken. Der SupaFile Plus ist ideal für das Sortieren und Kategorisieren von wichtigen Dokumenten, Papieren und Notizen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SupaFile Plus
Maße:
39 x 26 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4+
max. Anzahl der Blätter:
1.300 Bl. (80g/m²)
Taben:
blanko
Garantiedauer:
5 Jahre
Material des Einbandes:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Farbe des Fächerblocks:
mehrfarbig
Anzahl der Fächer:
13 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fächermappe SupaFile Plus
Weitere Suchbegriffe: Collegemappe, Konferenzmappe, Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, konferenzmappe a4 schwarz, arbeitsmappe, arbeitsmappe a4, Businessmappen, Dokumentenmappen, Fächermappen, Mappen, Ordnungsmappen, Projektmappen, Sammelmappen, Sortiermappen, Vorsortierer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 8,62*
€ 13,41*
1 Tag
29
€ 5,95*
ab € 9,07*
€ 13,64*
€ 5,50*
ab € 9,54*
€ 15,01*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 10,53*
€ 15,53*
9 Tage
5
€ 5,87*
ab € 11,05*
€ 16,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.