Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-125057290 Herst.-Nr.: 4121 EAN/GTIN: 4003630028273 |
| |
|
| | |
| Soennecken Klemmbrett oeco 23 x 33 cm (B x H) DIN A4 Recyclingkarton Material außen: Kraftpapier schwarz Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | oeco | Maße: | 23 x 33 cm (B x H) | Für Papierformat: | DIN A4 | Anordnung der Lage (Klemme): | kurze Seite | max. Klemmdicke: | 9 | Aufhängeöse vorhanden: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®) | Werkstoff: | Recyclingkarton | Material außen: | Kraftpapier | Material der Klemme: | Metall, vernickelt | Farbe: | schwarz | Farbe der Klemme: | silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Klemmbrett oeco | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, blockklemme a4, blockklemme, Blockklemmen, Brett, Clipboards, Klemm, Klemmbretter, Klemmplatten, Schreibbretter, Schreibplatten, Schreibunterlagen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 2,21* | € 4,12* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 2,36* | € 4,18* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,43* | € 7,61* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 4,68* | € 16,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|