Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Klemmbinder VELOCOLOR 49443 DIN A4 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/760/a011760m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/760/a011760m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125236490
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     49443.sw
EAN/GTIN:
     4000225074851
Suchbegriffe:
Klemmbinder
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Für ungelochtes Schriftgut. Die Blätter werden durch eine starke Klemmfeder gehalten. Auch passend für Prospekthüllen und Doppelhüllen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
VELOCOLOR®
Maße:
23,5 x 31 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
max. Füllhöhe an Papier:
20
max. Anzahl der Blätter:
150 Bl. (80 g/m²)
Stahlfedereinlage vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Karton
Material außen:
Leinenstruktur
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klemmbinder VELOCOLOR®
Weitere Suchbegriffe: Klemmhefter, Klemmmappe, veloflex klemmhefter schwarz din a4, clip hefter, cliphefter a4, Klemmbindermappen, Klemmmappen, Mappen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 8,75*
€ 13,23*
1
€ 6,95*
ab € 9,43*
€ 14,52*
1 Tag
16
1
€ 5,95*
ab € 9,81*
€ 14,63*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 9,67*
€ 14,84*
3 Tage
16
1
€ 5,45*
ab € 17,15*
€ 24,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4944351
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.