Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Heftstreifen 3170 kurz Kunststoffdeckl. rt 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b032/885/b032885a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b032/885/b032885a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125244530
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3170
EAN/GTIN:
     4003630135766
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Soennecken Heftstreifen 3,4 x 15 cm (B x H) Polypropylen rot 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
3,4 x 15 cm (B x H)
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
selbstklebend:
Nein
Heftfalz vorhanden:
Ja
Material der Deckschiene:
Kunststoff
Material des Aufreihbandes:
Metall
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
rot
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftstreifen
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, soennecken heftstreifen rot pp 25er, abheftstreifen, abheftstreifen plastik, Ablageheftstreifen, Aktendullis, Fastener, Heftlaschen, Heftrücken, Heftzungen, Kösterhefter, Streifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 0,54*
€ 1,12*
2 Tage
3411
€ 5,95*
ab € 0,58*
€ 1,14*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,92*
€ 1,09
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,78*
€ 0,93
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,75*
€ 0,89
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,72*
€ 0,86
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,54*
€ 0,64
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0216* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100555016
ab € 0,0284*
Ähnlich
Leitz
37100025
ab € 0,0608*
Ähnlich
Soennecken
3180
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.