Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Buchbindemappe impressBIND 73910035 7mm bl 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/006/l017006s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/006/l017006s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125250250
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     73910035
EAN/GTIN:
     4002432373451
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
Bindemappe impressBIND Hard Cover. Hochwertiges, stabiles Cover mit Leinenüberzug, edle Optik.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
impressBIND
Rückenbreite:
7
Für Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
70 Bl. (80 g/m²)
Dicke des Deckels:
1,75
Werkstoff:
Karton, Leinenüberzug
Farbe:
blau
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
Leinenstruktur
Farbe der Innenansicht:
weiß
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Buchbindemappe impressBIND
Typbezeichnung des Einbandes:
Hardcover
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 24,85*
€ 33,81*
7 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,90*
ab € 26,92*
€ 36,31*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 32,36*
€ 44,84*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 32,54*
€ 44,84*
Lager 1375
pro Packung
€ 5,95*
ab € 33,08*
€ 46,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,25*
€ 55,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,89*
€ 54,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,92*
€ 52,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,76*
€ 48,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,12*
€ 46,55
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 37,60*
€ 44,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,08*
€ 39,37
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,308* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
73910028
ab € 24,94*
Ähnlich
Leitz
73910095
ab € 24,91*
Ähnlich
Leitz
73910001
ab € 24,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.