Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Einhängeheftstreifen 37010055 35x158mm Karton grün 250 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/251/a006251e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/251/a006251e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125301160
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37010055
EAN/GTIN:
     4002432443772
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Zum Zusammenfassen von Unterlagen und Vorgängen zu Einzelakten für die Ablage in Ordnern oder Archivboxen.
Weitere Informationen:
Maße:
3,5 x 15,8 cm (B x H)
Grammatur:
350
max. Füllhöhe an Papier:
25
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Lochabstand:
60/80
selbstklebend:
Nein
Heftfalz vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material der Deckschiene:
Metall
Material des Aufreihbandes:
Metall
Werkstoff:
Pendareckarton
Farbe:
grün
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftstreifen
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, leitz einhängeheftstreifen karton grün, abheftstreifen, abheftstreifen leitz, Ablageheftstreifen, Aktendullis, Fastener, Heftlaschen, Heftrücken, Heftzungen, Kösterhefter, Streifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,06016* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,90*
€ 27,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,81*
€ 27,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,34*
€ 25,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,86*
€ 24,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,28*
€ 24,13
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 19,06*
€ 22,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,04*
€ 17,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.