Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz Ordnungsmappe 10843332 DIN A4 12 Fächer Karton grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/094/a007094v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/094/a007094v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125636760
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     10843332
EAN/GTIN:
     4008110314570
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Zur Organisation der Unterlagen im Monatsformat. Mit A-Z/1-12 Beschriftung auf dem Vorderdeckel.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Qualitiy
Maße:
24 x 32 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
355
Ausführung der Tabe:
blanko
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Verschluss:
Gummizugverschluss
Material des Einbandes:
Karton
Farbe:
grün
Farbe des Fächerblocks:
schwarz
Anzahl der Fächer:
12 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnungsmappe Qualitiy
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, ordnungsmappe 12er grün karton, faltmappe, faltmappe pappe, Ablegemappen, Aktenmappen, Archivmappen, Dokumentenmappen, Dokumententaschen, Eckspanner, Eckspannermappen, Eckspannmappen, Fächermappen, Mappen, Ordnungsmappen, Organizer, Projektmappen, Registermappen, Sammelmappen, Sortiermappen, Unterschriftenmappen, Unterschriftsmappen, Vorsortierer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 5,95*
ab € 2,27*
€ 3,91*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 2,25*
€ 3,93*
1
€ 6,78*
ab € 2,31*
€ 3,98*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 2,39*
€ 4,09*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,67*
€ 4,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.