Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Schreibplatte 2340631 DIN A4 226x318mm Metall blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/155/a009155y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/155/a009155y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125671050
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2340631
EAN/GTIN:
     4002390062053
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Die Schreibplatte für Preisbewusste. Bügelklemme mit Griffmulde, auch zum Aufhängen. Recycelbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULneon
Maße:
22,6 x 31,8 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Anordnung der Lage (Klemme):
kurze Seite
max. Klemmdicke:
8
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Aufhängeöse vorhanden:
Ja
recycelbar:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Kunststoff
Material der Klemme:
Metall, verchromt
Farbe:
blau transparent
Farbe der Klemme:
hellsilber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klemmbrett MAULneon
Stärke:
2,4
Weitere Suchbegriffe: Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, maul klemmbrett a 4 kunststoff, dokumentenhalter, maul dokumentenhalter, Blockklemmen, Brett, Clipboards, Klemm, Klemmbretter, Klemmplatten, Schreibbretter, Schreibplatten, Schreibunterlagen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
84
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,82*
€ 3,16*
5 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,84*
€ 3,19*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,26*
€ 3,99*
11 Tage
50
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,44*
€ 4,20*
4 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 4,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.