Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Prospekthüllen 59110E A4 PP Prem 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/211/a013211f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/211/a013211f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126015703
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     59110E
EAN/GTIN:
     3130630591108
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen a4 oben offen genarb...
Für den täglichen Gebrauch.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4
Maße:
23 x 30,5 cm (B x H)
Dicke der Folie:
0,08
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Ausführung der Lochung:
11fach Lochung
dokumentenecht:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthülle
Weitere Suchbegriffe: abhefthülle din a4, genarbte abhefthüllen, Abhefthüllen, Akten, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, klar, Klarsichtfolien, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Präsentationshüllen, Prospekt, Schutzhüllen, Sichthüllen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 6,67*
€ 10,35*
1 Tag
81
€ 5,95*
ab € 6,99*
€ 10,53*
5 Tage
82
€ 5,99*
ab € 12,04*
€ 18,08*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,35*
€ 12,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,02*
€ 11,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,14*
€ 10,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,97*
€ 10,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,66*
€ 10,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,67*
€ 7,94
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.