Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Prospekthülle 47540003 DIN A4 oben offen 0,13mm PP farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/081/l017081e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/081/l017081e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126047200
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47540003
EAN/GTIN:
     4002432364909
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Hüllenregister
Prospekthüllenregister
Prospekthülle mit 10 Registertaben, 4fach Lochung, genarbte Oberflächenbeschaffenheit, dokumentenecht, mit Papiereinlage, auswechselbare Beschriftungsschilder, Lochrandverstärkung vorhanden.
Weitere Informationen:
Maße:
24,6 x 30,5 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,13
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben offen
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
farblos
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Anzahl der Registerblätter:
10 Registerblätter
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hüllenregister
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
21
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,92*
€ 11,41*
2 Tage
104
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,03*
€ 11,54*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,13*
€ 12,12*
10 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,42*
€ 12,48*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,75*
€ 13,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
3239
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.