Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene Sichthülle 205000GK DIN A4 HPVC transparent 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/475/a013475l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/475/a013475l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126052003
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     205000GK
EAN/GTIN:
     9003262130073
Suchbegriffe:
Dokumentenhüllen ESD
ESD-Dokumentenhüllen
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Zum Schutz von Unterlagen. Mit Greifausschnitt zum leichteren Entnehmen und Einlegen von Dokumenten, mit Kantenklebung.
Weitere Informationen:
Maße:
22 x 31 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,15
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben, rechts offen
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
antistatisch vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Einreißschutz vorhanden:
Nein
Kantenschweißnaht vorhanden:
Nein
Kantenklebung vorhanden:
Ja
Werkstoff:
PVC-Hartfolie
Farbe:
glasklar
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichthülle
Weitere Suchbegriffe: Prospekthüllen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, aktenhülle a4, aktenhülle, Abhefthüllen, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Konferenzhüllen, Schutzhüllen, Sicht
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Packung
€ 5,95*
ab € 29,68*
€ 39,45*
9 Tage
52
pro Packung
€ 5,87*
ab € 30,93*
€ 40,20*
1 Tag
122
pro Paket
€ 5,95*
ab € 31,29*
€ 40,70*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 32,15*
€ 43,22*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 35,74*
€ 47,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,45*
€ 46,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,10*
€ 46,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,88*
€ 43,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,34*
€ 40,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,35*
€ 39,69
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 32,58*
€ 38,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,68*
€ 35,32
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2968* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
40000003
ab € 19,44*
Ähnlich
Leitz
41000003
ab € 43,88*
Ähnlich
Leitz
41060002
ab € 47,62*
Ähnlich
Soennecken
1515
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.