Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Sichthülle 40000035 A4 0,13mm PP blau 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/485/l017485f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/485/l017485f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126052850
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40000035
EAN/GTIN:
     4002432432646
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Hochwertige Sichthülle für den täglichen Gebrauch zur Ablage von Unterlagen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Standard
Maße:
22 x 31,3 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,13
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben, rechts offen
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Kantenschweißnaht vorhanden:
Ja
Kantenklebung vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polypropylenfolie
recycelbar:
Ja
Farbe:
blau
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichthülle Standard
Weitere Suchbegriffe: aktenhüllen leitz a4 genarbt, aktenhülle a4, aktenhülle, Abhefthüllen, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Konferenzhüllen, Prospekthüllen, Schutzhüllen, Sicht
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 20,63*
€ 26,14*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 19,99*
€ 28,86*
1 Tag
15
1
€ 5,95*
ab € 21,07*
€ 29,43*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,86*
€ 34,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,75*
€ 34,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,64*
€ 32,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,57*
€ 31,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,03*
€ 30,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 25,32*
€ 30,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,99*
€ 23,79
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1999* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bene
205000BL
ab € 37,68*
Ähnlich
Soennecken
1514
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.