Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys Dokumententasche 40102-04 A5 quer transparent 10 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/783/a006783t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/783/a006783t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126250003
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40102-04
EAN/GTIN:
     4250037413014
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
FolderSys Sammelhülle DIN A5 quer Polypropylen transparent 10 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
25,3 x 18 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A5 quer
Dicke der Folie:
0,20
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
dokumentenecht:
Ja
Verschluss:
Klettverschluss
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sammelhülle
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
10
€ 7,95*
ab € 0,421*
€ 0,494*
10
€ 6,95*
ab € 0,426*
€ 0,533*
1 Tag
810
10
€ 5,95*
ab € 0,387*
€ 0,574*
10
€ 4,00*
ab € 0,593*
€ 0,661*
1 Tag
260
10
Frei Haus
ab € 0,522*
€ 0,732*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,494*
€ 0,58786
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,421*
€ 0,50099
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tarifold
170007
ab € 8,12*
Ähnlich
FolderSys
40102-64 64 GELB TRANSLUZENT
ab € 3,61*
Ähnlich
FolderSys
40102-94
ab € 3,29*
Ähnlich
FolderSys
40102-44
ab € 0,35*
Ähnlich
FolderSys
40102-54
ab € 0,55*
Ähnlich
FolderSys
40102-84
ab € 0,437*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.