Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Schubladenbox TOOLBOX MINI 319798D 4Schübe harlekin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/952/a010952b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/952/a010952b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127007992
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     319798D
EAN/GTIN:
     9002493424173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Schubladenbox
exacompta schubladenbox
schubladenbox
Die Schubladenbox TOOLBOX Mini ist perfekt für kleine Büroutensilien geeignet. Durch die geringe Höhe und das Querformat vielseitig verwendbar - als Basis für den Bildschirm, die Kaffeemaschine, den Drucker oder den Desktop Sorter. Passt auch in untiefe Schränke oder Büromöbel. Federleichte Ladenführung mit einzigartigem Stopp-Mechanismus.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
TOOLBOX Mini
Typbezeichnung:
Iderama
Maße:
35,5 x 13,5 x 27 cm (B x H x T)
Anzahl Schubladen:
4 Schubladen
Ausf³hrung der Schubladen:
halboffen
Für Papierformat:
DIN A4 quer
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Schloss vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Auszugsperre vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Etikettenhalter, Etikettenset
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Polystyrol
Gehäusefarbe:
schwarz
Farbe der Schublade:
mehrfarbig
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schubladenbox TOOLBOX Mini
Format der Schubladen:
1 x breit, 3 x schmal
Griffmulde vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekästen, Ablagen, Archivierungsboxen, Briefablageboxen, Briefablagen, Büroboxen, Papierablagen, Schubladenboxen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 23,65*
€ 33,20*
€ 6,95*
ab € 23,63*
€ 33,21*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 34,85*
€ 47,91*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,35*
€ 50,91*
€ 4,30*
ab € 42,56*
€ 56,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
319740D
ab € 23,75*
Sonstiges
Exacompta
319714D
ab € 23,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.