| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-127023900 Herst.-Nr.: 19231 EAN/GTIN: 4008705912808 |
| |
|
| | |
| Ideal zur Aufbewahrung von losem Schriftgut, Zeichnungen, Dokumenten, Bildern, Unterlagen, etc. in Kindergarten, Schule, zu Hause oder im Büro. Weitere Informationen: | | Maße: | 33,5 x 44 cm (B x H) | Für Papierformat: | DIN A3 | Abheftvorrichtung vorhanden: | Nein | Beschriftungsfeld vorhanden: | Nein | Verschluss: | Gummizugverschluss | 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden: | Ja | Werkstoff: | Karton | Farbe: | mehrfarbig | Motiv: | Stifte | Packungsmenge: | 3 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Sammelmappe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, sammelmappe a3 graupappe, eckspanner, eckspanner a3, Dokumentenmappen, Einlegemappen, Einschlagmappen, Flügelmappen, Jurismappen, Mappen, Ordnungsmappen, Postmappen, Sammelmappen, Sammeltaschen, Schreibmappen, Zeichenmappen, Zeichensammelmappen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 4,27* | € 7,27* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 4,46* | € 7,40* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,31* | € 11,57* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 7,87* | € 20,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Stück (ab € 1,42334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|