| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-127024001 Herst.-Nr.: 19500 EAN/GTIN: 4008705907705 |
| |
|
| | |
| Abwaschbare und strapazierfähige Sammelmappe ideal zur Aufbewahrung von losem Schriftgut, Zeichnungen, Dokumenten, Bildern, Unterlagen, etc. in Kindergarten, Schule, zu Hause oder im Büro. Weitere Informationen: | | Maße: | 24 x 32 cm (B x H) | Für Papierformat: | DIN A4 | Verschluss: | Gummizugverschluss | 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden: | Ja | Werkstoff: | Polypropylen | Farbe: | weiß transluzent | Packungsmenge: | 3 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Sammelmappe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, sammelmappe a4 kunststoff, eckspanner, eckspanner a4, Dokumentenmappen, Einlegemappen, Einschlagmappen, Flügelmappen, Jurismappen, Mappen, Ordnungsmappen, Postmappen, Sammelmappen, Sammeltaschen, Schreibmappen, Zeichenmappen, Zeichensammelmappen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 3,73* | € 6,62* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,23* | € 9,98* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 6,72* | € 17,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Stück (ab € 1,24334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|