Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Schubladenbox TheSystem8 226040D A4+ 8Schübe geschl. gr/gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/436/a014436n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/436/a014436n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127026681
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     226040D
EAN/GTIN:
     9002493421516
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Federleichte Ladenführung dank des einzigartigem Stopp-Mechanismus. Horizontal und vertikal verkettbar. Mit Etikettenhaltern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
THE SYSTEM
Typbezeichnung:
Office
Maße:
28,4 x 33,8 x 35 cm (B x H x T)
Anzahl Schubladen:
8 Schubladen
Höhe der Schublade:
38
Ausf³hrung der Schubladen:
geschlossen
Für Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Auszugsperre vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol/Polypropylen
Gehäusefarbe:
lichtgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schubladenbox THE SYSTEM
Griffmulde vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenbox, exacompta schubladenbox, schubkastenschrank, Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekästen, Ablagen, Archivierungsboxen, Briefablageboxen, Briefablagen, Büroboxen, Papierablagen, Schubladenboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,88*
€ 101,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,76*
€ 97,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.