| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-127029481 Herst.-Nr.: 317740D EAN/GTIN: 9002493424791 |
| | |
|
| | |
| Schubladenbox für Büroutensilien. Durch die geringe Höhe und das Querformat vielseitig verwendbar - als Basis für den Bildschirm, die Kaffeemaschine, den Drucker oder den Desktopsorter. Passt auch in untiefe Schränke oder Büromöbel. Federleichte Ladenführung mit einzigartigem Stopp-Mechanismus. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Toolbox Maxi | Typbezeichnung: | Office | Maße: | 35,5 x 13,5 x 27 cm (B x H x T) | Anzahl Schubladen: | 1 Schublade | Ausf³hrung der Schubladen: | halboffen | Für Papierformat: | DIN A4 quer | Beschriftungsschild vorhanden: | Ja | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | Schloss vorhanden: | Nein | Griffloch vorhanden: | Nein | Auszugsperre vorhanden: | Ja | stapelbar: | Ja | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Etikettenhalter, Etikettenset | Werkstoff: | Polystyrol | Gehäusefarbe: | lichtgrau | Farbe der Schublade: | lichtgrau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schubladenbox Toolbox Maxi | Format der Schubladen: | 1 x breit | Griffmulde vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekästen, Ablagen, Archivierungsboxen, Briefablageboxen, Briefablagen, Büroboxen, Papierablagen, Schubladenboxen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 24,20* | € 35,28* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 38,54* | € 52,07* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 39,34* | € 54,65* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,98* | € 57,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|