Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Ordnungsmappe chic 400002024 DIN A4 7Fächer Karton rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/176/a013176d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/176/a013176d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/176/a013176g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127029630
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     400002024
EAN/GTIN:
     4002030421035
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Im attraktiven, modernen Punkt-Design. Vorderdeckel mit Tabaufdruck und Feineinteilungen zum Beschriften.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
chic
Maße:
25 x 31,5 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
320
Taben:
blanko
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Verschluss:
Gummizugverschluss
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material des Einbandes:
Intensivkarton, recycelt
Farbe:
rot
Anzahl der Fächer:
7 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnungsmappe chic
Grammatur Einband:
450
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, faltmappe pappe elba, faltmappe, faltmappe pappe, Ablegemappen, Aktenmappen, Archivmappen, Dokumentenmappen, Dokumententaschen, Eckspanner, Eckspannermappen, Eckspannmappen, Fächermappen, Mappen, Ordnungsmappen, Organizer, Projektmappen, Registermappen, Sammelmappen, Sortiermappen, Unterschriftenmappen, Unterschriftsmappen, Vorsortierer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 5,02*
€ 6,99*
5 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 5,12*
€ 7,98*
1 Tag
6
1
€ 5,49*
ab € 5,20*
€ 8,10*
1 Tag
46
1
€ 5,95*
ab € 5,26*
€ 8,13*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,19*
€ 8,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.