Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Ordnungsmappe chic 400001993 DIN A4 12Fächer Karton rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/578/a011578o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/578/a011578o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127029730
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     400001993
EAN/GTIN:
     4002030421073
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Vorderdeckel mit Tabaufdruck und Feineinteilungen zum Beschriften.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
chic
Maße:
25 x 31,5 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
320
Ausführung der Tabe:
blanko
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Verschluss:
Gummizugverschluss
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material des Einbandes:
Intensivkarton, recycelt
Farbe:
rot
Prägung vorhanden:
Nein
Anzahl der Fächer:
12 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnungsmappe chic
Flächenmaße des Einbandes:
450
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, faltmappe pappe, faltmappe, Ablegemappen, Aktenmappen, Archivmappen, Dokumentenmappen, Dokumententaschen, Eckspanner, Eckspannermappen, Eckspannmappen, Fächermappen, Mappen, Ordnungsmappen, Organizer, Projektmappen, Registermappen, Sammelmappen, Sortiermappen, Unterschriftenmappen, Unterschriftsmappen, Vorsortierer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 5,81*
€ 7,97*
2 Tage
6
1
€ 5,95*
ab € 5,67*
€ 8,90*
3 Tage
14
1
€ 5,49*
ab € 5,70*
€ 8,91*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,85*
€ 9,45*
1
€ 5,50*
ab € 6,38*
€ 10,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.